Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwaiger NWSW8011 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Schwaiger NWSW8011 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Schwaiger NWSW8011 Netzwerk-Switch Gigabit Ethernet (10/100/1000) Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94380003
Hersteller:
     Schwaiger
Herst.-Nr.:
     NWSW8011
EAN/GTIN:
     4004005010565
Suchbegriffe:
Business-Switch
PoE Switch
SoHo-Switch
soho-switch 8 port
Mit diesem SCHWAIGER® 8-Port Netzwerk-Switch ist es möglich, Netzwerke mit mehreren Geräten über Netzwerkkabel aufzubauen. Der Switch erlaubt eine Erweiterung um 8 Anschlüsse und sorgt in einem Netzwerk für Übertragungsraten von bis zu 10/100/1000 Mbps. Der Netzwerk-Switch ist energiesparend und gestattet eine nahtlose Integration netzwerkfähiger Geräte.
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Grau
Gehäusematerial
Metall
LED-Anzeigen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
136.5 mm
Tiefe
75 mm
Höhe
25 mm
Energie
Energiequelle
Gleichstrom
Netzteil enthalten
Ja
Verpackungsdaten
Betriebsanleitung
Ja
Netzwerk
Netzstandard
IEEE 802.3, IEEE 802.3u, IEEE 802.3x
Vollduplex
Ja
Halb-Duplex
Ja
Unterstützung Datenflusssteuerung
Ja
Ethernet LAN Datentransferraten
10,100,1000 Mbit/s
Auto-Negotiation-Funktion
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl der basisschaltenden RJ-45 Ethernet Ports
8
Basic Switching RJ-45 Ethernet Ports-Typ
Gigabit Ethernet (10/100/1000)
Anzahl Gigabit Ethernet (Kupfer) Anschlüsse
8
Netzstecker
DC-Anschluss
Weitere Suchbegriffe: soho switch
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 30,00*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,22*
€ 49,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,88*
€ 48,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,81*
€ 46,18
pro Stück
ab 10 Stück
€ 35,22*
€ 41,91
pro Stück
ab 20 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 30,00*
€ 35,70
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.