Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walkstool COMFORT 45L Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walkstool COMFORT 45L Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Walkstool COMFORT 45L Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9456663
Hersteller:
     Walkstool
Herst.-Nr.:
     COMFORT 45L
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
725 g
Höhe (max)
450 mm
Länge, zugeklappt
350 mm
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
200 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Fußmaterial
Gummi
Weitere Suchbegriffe: camping hocker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 61,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,34*
€ 93,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 77,47*
€ 92,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,32*
€ 88,44
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,16*
€ 85,87
pro Stück
ab 500 Stück
€ 61,28*
€ 72,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.