Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walkstool COMFORT 65XXL Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walkstool COMFORT 65XXL Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Walkstool COMFORT 65XXL Campingstuhl Campinghocker 3 Bein(e) Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9456667
Hersteller:
     Walkstool
Herst.-Nr.:
     COMFORT 65XXL
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Camping-Hocker
Campinghocker
Reisehocker
Falthocker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
850 g
Höhe (max)
650 mm
Länge, zugeklappt
450 mm
Merkmale
Typ
Campinghocker
Höchstgewichtskapazität
250 kg
Anzahl der Beine
3 Bein(e)
Produktfarbe
Schwarz
Fußmaterial
Gummi
Weitere Suchbegriffe: camping hocker
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 67,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 85,62*
€ 101,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 84,32*
€ 100,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 80,88*
€ 96,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 78,63*
€ 93,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 67,13*
€ 79,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.