Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber
Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber
Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber
Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber
Ninja DT200EU Backofen 29 l 2400 W Schwarz, Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE5-94812847
Hersteller:
     Ninja
Herst.-Nr.:
     DT200EU
EAN/GTIN:
     622356244671
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Backblech
Ja
Anzahl der Backbleche
2
Grillrost enthalten
Ja
Brotmaschine
Brotbackfähigkeit
Ja
Backofen
Anzahl der Öfen
1
Ofentyp
Elektrischer Ofen
Garraumvolumen Gesamteinheit
29 l
Leistung Gesamteinheit
2400 W
Netto-Ofenvolumen
29 l
Grill
Ja
Heißluftbetrieb
Ja
Aufwärmfunktion
Ja
Pizzabackfunktion
Ja
Röstfunktion
Ja
Quick Start
Ja
Anzahl der Regale
3 Regale
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
605 mm
Verpackungstiefe
489 mm
Verpackungshöhe
392 mm
Paketgewicht
20000 g
Gewicht und Abmessungen
Breite
431 mm
Tiefe
500 mm
Höhe
335 mm
Gewicht
13100 g
Design
Geräteplatzierung
Arbeitsplatte
Produktfarbe
Schwarz, Silber
Steuerung
Berührung
Eingebautes Display
Ja
Steuerungsposition
Vorne oben
Türanschlag
Runter
Ofentüröffnung
Drop-down-Öffnung
Kabellänge
0.91 m
Ergonomie
Rutschfeste Füße
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 197,24*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 234,56*
€ 279,13
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,23*
€ 275,16
pro Stück
ab 5 Stück
€ 219,23*
€ 260,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 213,24*
€ 253,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 197,24*
€ 234,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.