Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Blue Home Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Blue Home Schwarz
GROHE Blue Home Schwarz
GROHE Blue Home Schwarz
GROHE Blue Home Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95036292
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31455KS1
EAN/GTIN:
     4005176685897
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
grohe auslauf
c auslauf
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
418 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
224 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
285 mm
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Schwarz
Wasserdurchflusskontrolle
Hebelgriffe
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Kartuschentyp
Keramik
Kartuschendurchmesser
28 mm
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Hebelwinkelbereich
-55 - 55 °
Karbonisierer
Ja
Touch-Steuerung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Kühler enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.582,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.797,43*
€ 2.138,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.778,82*
€ 2.116,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.689,15*
€ 2.010,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.637,49*
€ 1.948,61
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.582,77*
€ 1.883,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.