Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
>
Gartentechnik
>
Bewässerungstechnik
>
Wasserarmatur
>
Mischbatterie
>
Auslauf
>
Artikel
GROHE Blue Home Roségold
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
CIDE5-95036333
Hersteller:
Grohe
Herst.-Nr.:
31498DL1
EAN/GTIN:
4005176489006
Suchbegriffe:
Auslauf
C-Auslauf
Spültisch Einarmarmatur
Spültisch Einhebelarmatur
Weitere Informationen:
Energie
Bemessungsleistung
180 W
AC Eingangsspannung
230 V
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
379 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
153 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
282 mm
Technische Details
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Merkmale
Ausgusstyp
Standard
Produktfarbe
Roségold
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Einzelbild
Ausgussform
Typ C
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
150 °
Befestigungstyp
Deck
Wasserdurchflusswinkel
10 °
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Karbonisierer
Ja
Touch-Steuerung
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP21
Wasserfilter
Ja
Wasserfiltertyp
Untertischwasserfilter
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Kühler enthalten
Ja
... >
Sanitärarmaturen
>
Wasserhähne & Armaturen
>
Wasserhähne
Weitere Suchbegriffe:
Spültisch-Einhandmischer
,
Spültisch-Einhebelmischer
,
Spültisch Einlocharmatur
,
Spültisch-Einlochbatterie
,
grohe spültisch-einlochbatterie
,
spültisch einlocharmatur
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 1.628,17*
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.782,53*
€ 2.121,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.762,46*
€ 2.097,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.695,80*
€ 2.018,00
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.658,04*
€ 1.973,07
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.628,17*
€ 1.937,52
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GROHE Blue Home Graphit
Grohe
31498AL1
ab € 1.627,46*
Ähnlich
GROHE Blue Home Graphit
Grohe
31454AL1
ab € 1.679,96*
Ähnlich
GROHE Blue Home Roségold
Grohe
31454DL1
ab € 1.643,01*
Ähnlich
GROHE Blue Adapter 40962 für CO2 Flasche 425g
Grohe
40962000
ab € 32,90*
Ähnlich
GROHE Blue Home Filterkopf 48344
Grohe
48344000
ab € 48,24*
Ähnlich
GROHE Blue Home Kühler 40711
Grohe
40711000
ab € 859,56*
Ähnlich
GROHE Blue Home Kühler 40711 Bluetooth/WIFI
Grohe
40711001
ab € 613,94*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen