Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GROHE Essence SmartControl Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GROHE Essence SmartControl Graphit
GROHE Essence SmartControl Graphit
GROHE Essence SmartControl Graphit
GROHE Essence SmartControl Graphit
GROHE Essence SmartControl Graphit
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95036361
Hersteller:
     Grohe
Herst.-Nr.:
     31615AL0
EAN/GTIN:
     4005176523724
Suchbegriffe:
Auslauf
Brausekopf
Brausenkopf
Duschkopf
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe über der einbettenden Oberfläche (max.)
366 mm
Abstand von Eingang Schlauch bis Ausgang Stutzen
199 mm
Abstand von Auslass Stutzen bis einbettende Oberfläche
314 mm
Durchmesser über der einbettenden Oberfläche
52 mm
Technische Details
Enthält nicht
Nickel
Merkmale
Ausgusstyp
Ziehen
Produktfarbe
Graphit
Wasserdurchflusskontrolle
Digital
Anzahl Ventile/Hebel
Eins/Eine(r)
Wasserströmungsmodi
Spray
Ausgussform
Typ L
Anzahl der Befestigungsbohrungen
1
Schwenkbar
Ja
Swivel Winkel
140 °
Schlauchanschlussgewinde
G3/8
Befestigungstyp
Deck
Stärke (max.) einbettende Oberfläche
60 mm
Durchmesser Einbettungsloch
34 mm
Rücklaufschutz
Ja
Lieferumfang
Schlauch enthalten
Ja
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 463,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 532,58*
€ 633,77
pro Stück
ab 2 Stück
€ 529,84*
€ 630,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 511,39*
€ 608,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 496,15*
€ 590,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 463,14*
€ 551,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Grohe
40535AL0
ab € 71,15*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.