Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6637740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 22 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6637740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 22 W
Trilux 6637740 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 22 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95189099
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6637740
EAN/GTIN:
     4018242342563
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmastleuchte
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
571 mm
Gewicht
9000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
22 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
2200 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,9
Beleuchtungseffizienz
100 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 654,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 737,57*
€ 877,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 730,71*
€ 869,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 702,54*
€ 836,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 677,19*
€ 805,86
pro Stück
ab 500 Stück
€ 654,90*
€ 779,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
TRILUX
6818500
ab € 6,67*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.