Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trilux 6636551 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 36 W


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trilux 6636551 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 36 W
Trilux 6636551 Außenbeleuchtung Außensockel-/Pfostenbeleuchtung LED 36 W
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95193805
Hersteller:
     TRILUX
Herst.-Nr.:
     6636551
EAN/GTIN:
     4018242342440
Suchbegriffe:
Aufsatzleuchte
Mastaufbauleuchte
Mastaufsatzleuchte
Lichtmanagement
Weitere Informationen:
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Gewicht und Abmessungen
Breite
496 mm
Tiefe
380 mm
Höhe
571 mm
Gewicht
9000 g
Design
Typ
Außensockel-/Pfostenbeleuchtung
Produktfarbe
Anthrazit
Gehäusematerial
Aluminium
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP66
Geeignet für den Außenbereich
Pfad, Straße
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK08
Zertifizierung
CE
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Gesamtleistung
36 W
Lichtfarbe
Warmweiß
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
100000 h
Farbtemperatur
3000 K
Lichtleistung
3800 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
70
Leistungsfaktor
0,95
Beleuchtungseffizienz
105 lm/W
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 782,04*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 875,84*
€ 1.042,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 870,80*
€ 1.036,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 843,59*
€ 1.003,87
pro Stück
ab 10 Stück
€ 820,49*
€ 976,38
pro Stück
ab 500 Stück
€ 782,04*
€ 930,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.