Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Basildon Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Basildon Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Basildon Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95209293
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43462
EAN/GTIN:
     9002759434625
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
160 mm
Höhe
1100 mm
Gewicht
2500 g
Länge (mm)
780 mm
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Braun
Kabelfarbe
Schwarz
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
3 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240V V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240V V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 83,43*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,98*
€ 127,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 106,67*
€ 126,94
pro Stück
ab 5 Stück
€ 102,93*
€ 122,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 97,59*
€ 116,13
pro Stück
ab 500 Stück
€ 83,43*
€ 99,28
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.