Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

RZB 312475.002.1.76 Deckenbeleuchtung LED F


Menge:  Stück  
Produktinformationen
RZB 312475.002.1.76 Deckenbeleuchtung LED F
RZB 312475.002.1.76 Deckenbeleuchtung LED F
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95210018
Hersteller:
     RZB Leuchten
Herst.-Nr.:
     312475.002.1.76
EAN/GTIN:
     4051859521471
Suchbegriffe:
Deckeneinbaulampe
Deckeneinbauleuchte
Deckeneinbauleuchten
Deckeneinbaustrahler
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Weiß
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
andere
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Wandmontage
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK03
Zertifizierung
CE, EAC
Lampen
Leuchtmittel enthalten
Ja
Leuchtmitteltyp
LED
Farbtemperatur
4000 K
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
5600 lm
Strahlungswinkel
30 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
90
Beleuchtungseffizienz
78 lm/W
Gewicht und Abmessungen
Breite
71 mm
Höhe
1.5 mm
Gewicht
3870 g
Länge (mm)
1702 mm
Energie
Energiequelle
AC
Energieeffizienzklasse
F
Leistung
72 W
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 348,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 413,50*
€ 492,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 409,26*
€ 487,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 393,46*
€ 468,22
pro Stück
ab 10 Stück
€ 382,63*
€ 455,33
pro Stück
ab 500 Stück
€ 348,72*
€ 414,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.