Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Arnhem Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Arnhem Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Arnhem Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95210077
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     43401
EAN/GTIN:
     9002759434014
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
240 mm
Gewicht
640 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Weiß
Plafond Farbe
Braun, Weiß
Gehäusematerial
Stahl
Plafond-Material
Papier
Kabelfarbe
Weiß
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220-240V V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220-240V V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,62*
€ 61,43
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,86*
€ 60,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,30*
€ 56,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,32*
€ 55,12
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,48*
€ 52,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,50*
€ 44,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.