Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 52405700 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 52405700 Deckenbeleuchtung
Philips Ledinaire 52405700 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95228902
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52405700
EAN/GTIN:
     8719514524057
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, von denen jede das hohe Qualitätsniveau von Philips und einen wettbewerbsfähigen Preis bietet. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.



Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Anzahl der Getriebe
1
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Oberflächentyp
Matte
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
10500 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
112 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650/30
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse
Connection unit 3-pole
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Durchmesser
273 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
94 W
Einschaltstrom
40 A
Einschaltzeit
0.6 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
0.3 m
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 89,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 116,51*
€ 138,65
pro Stück
ab 2 Stück
€ 115,22*
€ 137,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 108,62*
€ 129,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 99,13*
€ 117,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 89,82*
€ 106,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.