Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Philips Ledinaire 52404000 Deckenbeleuchtung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Philips Ledinaire 52404000 Deckenbeleuchtung
Philips Ledinaire 52404000 Deckenbeleuchtung
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95231504
Hersteller:
     Philips
Herst.-Nr.:
     52404000
EAN/GTIN:
     8719514524040
Suchbegriffe:
Außenfluter
Außenscheinwerfer
Fluter
Flutlichtanlagen
Die Ledinaire-Palette enthält eine Auswahl beliebter LED-Standardleuchten, von denen jede das hohe Qualitätsniveau von Philips und einen wettbewerbsfähigen Preis bietet. Zuverlässig, energieeffizient und erschwinglich – genau das, was Sie brauchen.



Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Umgebungstemperatur (min.)
-20 °C
Umgebungstemperatur (max.)
45 °C
Anzahl der Getriebe
1
Design
Produktfarbe
Grau
Empfohlene Platzierung
Universal
Form
Rund
Befestigungstyp
Oberfläche
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Gehäusematerial
Aluminium, Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP65
Schutzart
I
Code mechanischer Aufprallschutz
IK06
Oberflächentyp
Matte
Lieferumfang
Treiber enthalten
Ja
Treiber/Netzteil/Trafo
PSU
Lampen
Lichtfarbe
Neutralweiß
Farbtemperatur
4000 K
Lichtleistung
20500 lm
Lichtstrom-Toleranz
+/-10 %
Strahlungswinkel
90 °
Leistungsfaktor
0,9
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
122 lm/W
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Technische Details
Glühdrahtprüfung
650/30
Lichtquelle auswechselbar
Ja
Konformitätsbescheinigungen
CE, RoHS
Anschlüsse
Connection unit 3-pole
Gewicht und Abmessungen
Höhe
93 mm
Durchmesser
355 mm
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Leistung
168 W
Einschaltstrom
54 A
Einschaltzeit
0.75 ms
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Ergonomie
Kabellänge
0.3 m
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 124,28*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 160,16*
€ 190,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 159,24*
€ 189,50
pro Stück
ab 5 Stück
€ 148,25*
€ 176,42
pro Stück
ab 10 Stück
€ 136,57*
€ 162,52
pro Stück
ab 500 Stück
€ 124,28*
€ 147,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.