Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Gorosiba Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Gorosiba Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Gorosiba Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95234024
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     98752
EAN/GTIN:
     9002759987527
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte GOROSIBA ist mit einem runden Lampenschirm aus bedampftem Glas in Schwarz-Transparent (fumé) und einer schwarzen Metallaufhängung gefertigt. Die Hängelampe fügt sich nahtlos in moderne und skandinavische Einrichtungen ein und bietet eine stilvolle Beleuchtung für jeden Raum – egal ob im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
150 mm
Gewicht
880 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Stahl
Plafond Farbe
Durchscheinend
Gehäusematerial
Glas, Stahl
Plafond-Material
Glas
Deckenform
Rund
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Energiequelle
AC
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 / 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,28*
€ 50,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,38*
€ 49,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 38,15*
€ 45,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,24*
€ 44,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,31*
€ 43,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,79*
€ 35,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.