Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panasonic DMW-LFC46GU Objektivdeckel 4,6 cm Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Panasonic DMW-LFC46GU Objektivdeckel 4,6 cm Schwarz
Panasonic DMW-LFC46GU Objektivdeckel 4,6 cm Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9528175
Hersteller:
     Panasonic
Herst.-Nr.:
     DMW-LFC46GU
EAN/GTIN:
     5025232609710
Suchbegriffe:
Objektivdeckel
panasonic objektivdeckel
objektivdeckel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Schwarz
Kompatibilität
DMC-GX1SBODY, DMC-GX1KBODY, DMC-GF3CK, DMC-GF3CW, DMC-GX1KK, DMC-GX1XS, MC-GX1KS, DMC-GH2KK, DMC-GF3KBODY, DMC-GF3KW, DMC-GF2KK, DMC-GF2CS, DMC-GH2HK, H-H020, DMC-GF3CT, DMC-GF3KR, H-PS45175K, H-PS45175S, H-ES045, H-X025, H-H014, DMC-GF3XT, DMC-GH2S-BODY-ONLY, DMC-GH2K-BODY-ONLY, DMC-GH2KS, DMC-GF3XK, DMC-GF3XR, DMC-GF3XW, DMC-GF3CR, DMC-GF3KT, DMC-GF3KK, DMC-GX1XK, DMC-GF2CK, DMC-GF2CW, DMC-GF2KW, DMC-GF2KR, DMC-GF2KS, DMC-GF2CR
Sicherheitsklemmen
Ja
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
46 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 7,07*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,14*
€ 12,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,52*
€ 11,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,37*
€ 11,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,91*
€ 10,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,07*
€ 8,41
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.