Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl
Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl
Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl
Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl
Westmark 12902260 Küchenarmaturen-Zubehör Analog 50 - 300 °C Edelstahl
Artikel-Nr.:
     2813-371-7583
Hersteller:
     Westmark
Herst.-Nr.:
     12902260
EAN/GTIN:
     4004094129063
Suchbegriffe:
Ofen-Thermometer
ofen thermometer
Für optimale Ergebnisse! Das analoge Ofenthermometer mit runder Skala misst und kontrolliert die Ofentemperatur, sodass Ihre Mahlzeit garantiert auf den Punkt gelingt. Dank des großen Standfußes aus Edelstahl kann es problemlos auf dem Ofenboden stehen oder alternativ auch am Rost oder Backblech eingehangen werden. Probieren Sie es aus!
Weitere Informationen:
Technische Details
Typ
Analog
Zweck
Backofen
Produktfarbe
Edelstahl
Material
Edelstahl
Temperaturbereich (T-T)
50 - 300 °C
122 - 572 °F
Temperaturmesseinheit
F, °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
75 mm
Tiefe
34 mm
Höhe
85 mm
Angebote (3)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
nicht lagernd
6
pro Stück
€ 4,95*
ab € 7,351*
€ 10,361*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,79*
€ 24,04*
17 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 5,20*
ab € 39,75*
€ 53,30004*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 6 Stück
€ 10,361*
€ 12,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,661*
€ 11,497
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,131*
€ 10,866
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,351*
€ 8,748
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 6 Stück
Mindestbestellmenge: 6 Stück ( entspricht € 62,166* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.