Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95359481
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99445
EAN/GTIN:
     9002759994457
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte ALBARIZA ist aus einem zylinderförmigen Textil-Lampenschirm in Cappuccinofarben mit einer goldfarbenen Innenseite gefertigt. Durch das naturfarbene Holz-Element am Leuchtenkopf in Kombination mit der schwarzen Metall-Abhängung erhält die Leuchte einen sehr wohnlichen Charme. Die Hängelampe bietet eine schöne Ergänzung für moderne Einrichtungen und lässt sich in viele Wohnräume hervorragend integrieren. Das Leuchtmittel ist nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1100 mm
Durchmesser
160 mm
Gewicht
620 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Braun
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
II
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 29,41*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,58*
€ 49,48
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,90*
€ 48,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 37,75*
€ 44,92
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,58*
€ 43,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,46*
€ 42,20
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,41*
€ 35,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.