Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27


Menge:  Stück  
Produktinformationen
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
EGLO Albariza Hängeleuchte Festmontage E27
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95365130
Hersteller:
     EGLO Leuchten
Herst.-Nr.:
     99447
EAN/GTIN:
     9002759994471
Suchbegriffe:
LED Hängeleuchte
LED Pendellampe
LED Pendelleuchte
Hängeleuchte
Die Pendelleuchte ALBARIZA ist aus fünf zylinderförmigen Textil-Lampenschirmen in Cappuccinofarben mit goldfarbenen Innenseiten gefertigt. Durch das naturfarbene Holz-Element an den Leuchtenköpfen in Kombination mit der schwarzen Metall-Abhängung erhält die Leuchte einen sehr wohnlichen Charme. Die Hängelampe ist eine schöne Ergänzung für moderne Einrichtungen und bietet dank der helixförmigen Anordnung der Pendel am Baldachin ein besonderes Highlight im Wohnzimmer oder im Esszimmer über dem Esstisch. Die Leuchtmittel sind nicht im Lieferumfang enthalten. Geeignet ist die Leuchte für jedes Leuchtmittel mit E27-Sockel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
1500 mm
Durchmesser
700 mm
Gewicht
3160 g
Design
Befestigungstyp
Festmontage
Produktfarbe
Schwarz, Braun
Plafond Farbe
Schwarz, Braun
Gehäusematerial
Stahl, Holz
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Unterstützte Positionierung
Drinnen
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
55 Glühbirne(n)
Fassungs-/Sockeltyp
E27
Lampenleistung
40 W
Energie
Eingangsspannung
220 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
AC Eingangsspannung
220 - 240 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 137,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 174,02*
€ 207,08
pro Stück
ab 2 Stück
€ 170,86*
€ 203,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 164,14*
€ 195,33
pro Stück
ab 10 Stück
€ 154,23*
€ 183,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 137,11*
€ 163,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.