Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Qoltec 52336 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Qoltec 52336 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Qoltec 52336 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Qoltec 52336 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Qoltec 52336 Audio-Kabel 1 m 2 x RCA Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95370906
Hersteller:
     Qoltec
Herst.-Nr.:
     52336
EAN/GTIN:
     5901878523361
Suchbegriffe:
Chinch-Kabel
Chinchkabel
Cinch Kabel
Cinchkabel
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Gewicht
56 g
Paketgewicht
62 g
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
2 x RCA
Anschluss 2
2 x RCA
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Produktfarbe
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Plug
Ja
Weitere Suchbegriffe: RCA Kabel, cinch kabel
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 2,98*
  
Preis gilt ab 5.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 4,06*
€ 4,83
pro Stück
ab 3 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,17*
€ 3,77
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,16*
€ 3,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,14*
€ 3,74
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,10*
€ 3,69
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 2,98*
€ 3,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.