Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE QK724A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP+


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE QK724A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP+
HPE QK724A Netzwerk-Transceiver-Modul SFP+
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9543455
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     QK724A
EAN/GTIN:
     886111610518
Suchbegriffe:
Fibre-Channel-Transceiver
LWL-Transceiver
Optischer Transceiver
GBIC-Modul
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85369010
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
RoHS
Merkmale
Zertifizierung
REACH
Leistungen
Schnittstelle
SFP+
Gewicht und Abmessungen
Breite
154.9 mm
Tiefe
15.2 mm
Höhe
181.9 mm
Gewicht
230 g
Weitere Suchbegriffe: Netzwerk-Transceiver, Netzwerk-Transceiver-Modul, SFP-Modul, optischer transceiver, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,37*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,75*
€ 91,33
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,67*
€ 91,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,53*
€ 89,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,34*
€ 89,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 74,37*
€ 88,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.