Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Play-Doh Care 'n Carry Vet


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Play-Doh Care 'n Carry Vet
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95617382
Hersteller:
     Hasbro
Herst.-Nr.:
     F36395L0
EAN/GTIN:
     5010993954469
Suchbegriffe:
Kinderknete
Knete
Knetmasse
Modellierknete
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Zubehör im Set enthalten
Hund
Verpackungssprachen
Multi
Merkmale
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Empfohlene Altersgruppe
Kind
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Modellierton
Nicht toxisch
Ja
Typ
Modeling clay playset
Jahr
2021
Sprachen des Handbuchs
Multi
Unterstützte Sprachen
Nicht verfügbar
Zertifizierung
CE
Ursprungsland
China
Lern- und Übungsfähigkeiten
Lern-
Training der motorischen Fähigkeiten
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
742 g
Logistikdaten
Breite des Versandkartons
250.825 mm
Höhe des Versandkartons
231.775 mm
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
05010993954674
Volumen Hauptkarton
17000 cm³
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
864 mm
Verpackungstiefe
80.962 mm
Verpackungshöhe
215.9 mm
Paketgewicht
279.4 g
Verpackungsvolumen
5599 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 16,56*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 23,75*
€ 28,26
pro Stück
ab 2 Stück
€ 23,25*
€ 27,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,82*
€ 25,97
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,03*
€ 25,03
pro Stück
ab 20 Stück
€ 20,51*
€ 24,41
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,56*
€ 19,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.