Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HDY55 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95633034
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HDY55
EAN/GTIN:
     194735035403
Suchbegriffe:
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Spielfigur
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Batterie enthalten
Ja
Akkus/Batterien enthalten
Ja
Technische Details
Konformitätsbescheinigungen
CE
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735035400
Breite des Versandkartons
245 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Volumen Hauptkarton
38000 cm³
Lagenanzahl pro Palette
5 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
4177 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
4475 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Gewicht und Abmessungen
Tiefe
533.4 mm
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
3
Akku-/Batterietyp
LR44
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Grün, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Tiertyp
Dinosaurier
Bewegliche Teile
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Jahr
2022
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
558.8 mm
Verpackungstiefe
114.3 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
1092.7 g
Verpackungsvolumen
16223.1934 cm³
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,45*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,85*
€ 65,27
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,17*
€ 64,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,78*
€ 61,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 50,81*
€ 60,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,07*
€ 58,39
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,45*
€ 49,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.