Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HBK73 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95633036
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HBK73
EAN/GTIN:
     887961991161
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
00887961991161
Breite des Versandkartons
36.9 mm
Höhe des Versandkartons
635 mm
Volumen Hauptkarton
49700 cm³
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
1708 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
1708 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
610 mm
Tiefe
180 mm
Höhe
390 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Beige, Braun
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Bewegliche Teile
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Jahr
2022
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
171.5 mm
Verpackungstiefe
381 mm
Verpackungshöhe
36922 mm
Paketgewicht
60.96 g
Verpackungsvolumen
39820.5655 cm³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 80,33*
€ 95,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 78,97*
€ 93,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 74,90*
€ 89,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 73,54*
€ 87,51
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,76*
€ 77,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.