Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Jurassic World HFR09 Kinderspielzeugfigur
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95633037
Hersteller:
     Mattel
Herst.-Nr.:
     HFR09
EAN/GTIN:
     194735042845
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Actionfigur
Figuren zum Spielen und Sammeln
Sammlerfigur
Weitere Informationen:
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Technische Details
Anzahl max. stapelbarer Paletten
55 Stück(e)
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
00194735042845
Breite des Versandkartons
165 mm
Höhe des Versandkartons
380 mm
Volumen Hauptkarton
38800 cm³
Lagenanzahl pro Palette
3 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
2045 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
2191 Stück(e)
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
48 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
96 Monat( e)
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
938.4 mm
Höhe
463.6 mm
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Merkmale
Produkttyp
Spielfigur
Produktfarbe
Braun, Grau
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
4 Jahr(e)
Material
Kunststoff
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
99 Jahr(e)
Genre
Tiere
Tiertyp
Dinosaurier
Bewegliche Teile
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Jahr
2022
Ursprungsland
Vietnam
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
609.6 mm
Verpackungstiefe
152.4 mm
Verpackungshöhe
355.6 mm
Paketgewicht
3283.1 g
Verpackungsvolumen
33036.321 cm³
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 66,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,69*
€ 98,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,31*
€ 96,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 77,21*
€ 91,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 75,87*
€ 90,29
pro Stück
ab 500 Stück
€ 66,50*
€ 79,14
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.