Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Cougar Case MX430 Air RGB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95639367
Hersteller:
     Cougar
Herst.-Nr.:
     3851C60.0001
EAN/GTIN:
     4710483772979
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
MX430 Air RGB Kompaktes ARGB Mid-Tower-Gehäuse mit modern strukturierten Lüftungsschlitzen Wir haben die COUGAR PC-Gehäuse noch besser gemacht. Die neuen strukturierten Lüftungsschlitze und die LED-Streifen sorgen für einen spektakulären Eindruck Deines Gehäuses. Drei prächtige ARGB-Lüfter, leistungsstarke Unterstützung für einen 280-mm-Radiator, eine 320-mm-Grafikkarte und ein 175-mm-CPU-Kühler bieten Dir ein hervorragendes Preis-Leistungs-Verhältnis. Strukturierte Lüftungsschlitze Die Vorderseite des MX430 Air RGB zeichnet sich durch strukturierte Lüftungsschlitze aus. Dieses Gehäuse integriert das neue Konzept von minimalistischer Ästhetik und Kühlleistung. Die Hohlräume lassen außerdem eine interne Beleuchtung zu, die faszinierende Lichteffekte erzeugt. Beeindruckende RGB-Beleuchtung Das MX430 Air RGB verfügt über 3 ARGB-Lüfter und 2 LED-Streifen. Mit der dedizierten RGB-Taste steuerst Du zahlreiche beeindruckende Lichteffekte. Der eingebaute LED-Controller kann auch mit dem 5V-ARGB-Anschluss eines kompatiblen Motherboards verbunden werden, um die Beleuchtung systemweit zu synchronisieren. Das atemberaubende Licht, das aus einem eleganten Panel kommt, verstärkt die RGB-Effekte. Umfangreiche Unterstützung für Komponenten Die erweiterte Unterstützung für Grafikkarten mit einer Länge von bis zu 350 mm lässt Dich die neuesten Spiele mit flüssigen Frameraten genießen. Saubere und aufgeräumte Optik Die PSU-Abdeckung erweitert die Farbe der Frontplatte. Im Gegensatz zu den meisten massiven gehärteten Glasplatten bietet sie einen unverwechselbaren Blick auf das Split-Design. Mit der durchgehenden Netzteilabdeckung kannst Du auch die Kabel verbergen, die interne Luftzirkulation verbessern und eine saubere Konstruktion präsentieren! Spitzenmäßige Kühlung Das kompakte Layout des MX430 Air RGB erlaubt Dir die Installation von sechs Lüftern, einem 280-mm-Wasserkühlradiator und einem 175-mm-CPU-Kühler. Dank dieses immensen Kühlpotenzials kannst Du Deine Komponenten frei wählen. Reichlich Platz für USB-Geräte Die Oberseite ist mit zwei USB 3.0-Anschlüssen und einem USB 2.0-Anschluss ausgestattet, sodass Du problemlos mehrere Peripheriegeräte anschließen und Zubehör aufladen kannst. Das optimiert nicht nur Deine Arbeitsabläufe, sondern sorgt auch dafür, dass alle USB-Geräte ohne Einschränkungen genutzt werden können.
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
277 mm
Verpackungstiefe
538 mm
Verpackungshöhe
436 mm
Paketgewicht
6000 g
Design
Formfaktor
Midi Tower
Typ
PC
Produktfarbe
Schwarz
Unterstützte Motherboards Formfaktoren
ATX, micro ATX, Mini-ITX
Anzahl der 3,5
2
Anzahl der 2,5
4
Anzahl der Erweiterungsslots
7
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
6
Seitenfenster
Ja
Geeignet für
Gaming
Gehärtete(s) Glaspaneel(e)
Ja
Reset-Knopf
Ja
Ein-/Ausschalter
Ja
RGB-Steuertaste
Ja
LED-Anzeigen
HDD, Leistung
Max CPU Kühler-Höhe
175 mm
Max Grafikkarten-Länge
320 mm
Maximum PSU Länge
160 mm
Gewicht und Abmessungen
Breite
217 mm
Tiefe
371 mm
Höhe
467 mm
Gewicht
5000 g
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A
2
Audioanschlüsse
Ja
Audioausgang
Ja
Kühlung
Installierte Lüfter (Vorderseite)
2x 120 mm
Anzahl unterstützter vorderer Lüfter (max.)
2
Durchmesser unterstützte Vorderseitenlüfter
120 mm
Installierte Lüfter hinten
1x 120 mm
Anzahl der unterstützten hinteren Lüfter (max.)
1
Durchmesser unterstützter Rückseitenlüfter
120,140 mm
Anzahl der unterstützten oberen Lüfter (max.)
2
Unterstützte Lüfterdurchmesser (oben)
120,140 mm
Speichermedium
Unterstützte Hard-Disk Drive Größen
2.5,3.5 Zoll
SSD-Formfaktor
2.5"
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 84,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 109,09*
€ 129,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 95,93*
€ 114,16
pro Stück
ab 10 Stück
€ 94,56*
€ 112,53
pro Stück
ab 500 Stück
€ 84,90*
€ 101,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.