Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Victorinox Swiss Soldier's Knife 08 Multi-Tool-Messer


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Victorinox Swiss Soldier's Knife 08 Multi-Tool-Messer
Victorinox Swiss Soldier's Knife 08 Multi-Tool-Messer
Victorinox Swiss Soldier's Knife 08 Multi-Tool-Messer
Victorinox Swiss Soldier's Knife 08 Multi-Tool-Messer
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9565564
Hersteller:
     Victorinox
Herst.-Nr.:
     0.8461.MWCH
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Multi-Tool
Multitool
Multifunktionsmesser
Offiziersmesser
Seit mehr als 100 Jahren rüstet Victorinox die Schweizer Soldaten mit Taschenmessern aus. Diese Tradition wird mit einem neuen, speziellen Modell fortgesetzt. Die Anforderungen der Schweizer Armee sind gestiegen. Militärische Tauglichkeit, Sicherheit, Qualität und ein gutes Preis- Leistungsverhältnis sind Voraussetzungen, die das neue Taschenmesser mühelos erfüllt. Nur bester Edelstahl wird für die Produktion von Klinge, Holzsäge, Dosenöffner mit Schraubendreher 3mm, Kapselheber mit Schraubendreher 7mm und Drahtabisolierer, Kreuzschlitzschraubendreher und die Bohr- / Stechahle verwendet. Zusätzlich ist die Schneideklinge mit einem Wellenschliff versehen und kann mit einer Hand geöffnet werden. Schneideklinge und Schraubendreher sind nach dem Öffnen arretiert. Die Technologie macht auch bei den Griffschalen nicht Halt. Ein Zweikomponenten-Kunststoff macht das Soldatenmesser griffiger als all seine Vorgänger und verleiht dem Tool Pfiff. Und natürlich ist auch das neue Victorinox-Soldatenmesser wartungsarm.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Höhe
18 mm
Gewicht
131 g
Merkmale
Bauart
Messer mit Feststellklinge
Messertyp
Multi-Tool-Messer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,97*
€ 49,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,16*
€ 48,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,78*
€ 47,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 39,16*
€ 46,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 37,73*
€ 44,90
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,63*
€ 37,64
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.