Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Fruchtgummi-Labor


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Kosmos Fruchtgummi-Labor
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95699671
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     65810
EAN/GTIN:
     4002051658106
Suchbegriffe:
Frucht-Gummi
Fruchtgummi
Gummi-Bärchen
Gummi-Bären
Ein Kindertraum wird wahr: Süßigkeiten selber machen und dabei sogar etwas lernen! Mit dem Fruchtgummi-Labor aus der Reihe Fun Science können Kinder ihre eigenen Gummibärchen in zwei leckeren Fruchtsorten herstellen. Einfach Fruchtgummi- und Geliermischung in wenig Wasser auflösen, aufkochen und in die Fruchtgummiformen gießen – fertig ist der vegane Naschspaß. In den vier mitgelieferten Döschen können die self-made Süßigkeiten aufbewahrt werden oder werden zu tollen Mitbringseln. Noch schnell mit den Stickern individuell gestalten und schon ist das süße Geschenk vollendet! In der Anleitung werden alle Schritte einfach und übersichtlich erklärt und es warten spannende Hintergrundinfos rund um die Leckerbissen. Naschen, forschen, lernen – die perfekte Mischung für eine tolle Zeit im heimischen „Küchenlabor“. Inhalt: Zuckermischung Erdbeere, Zuckermischung Ananas, Geliermittel-Mischung 2x, Fruchtgummi-Gießform, Messbecher, Geschenk-Döschen 4x, Stickerbogen, Anleitung Zusätzlich wird benötigt: Fruchtgummi-Instant-Pulver mit Erdbeer- und Ananas-Geschmack ZUTATEN: Zuckermischung Erdbeere: Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, Farbstoff (Betanin), natürliches Aroma (100 g/3.53 oz.) Zuckermischung Ananas: Zucker, Säuerungsmittel Citronensäure, färbendes Lebensmittel Karottenkonzentrat, natürliches Aroma (100 g/3.53 oz.) Geliermittel-Mischung: Zucker, Geliermittel Pektin und Agar-Agar (40 g/1.41 oz. in 2 Beuteln zu je 20 g/0.71 oz.)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
290 mm
Verpackungshöhe
64 mm
Merkmale
Themenwelt
Chemie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 15,23*
€ 18,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 14,96*
€ 17,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 14,23*
€ 16,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 13,94*
€ 16,59
pro Stück
ab 20 Stück
€ 13,44*
€ 15,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,93*
€ 13,01
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.