Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kosmos Seifen-Atelier


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Kosmos Seifen-Atelier
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95699674
Hersteller:
     Kosmos
Herst.-Nr.:
     67151
EAN/GTIN:
     4002051671518
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Experimentier-Kasten
Experimentierkasten
Technisches Spielzeug Lernbausatz
Wie das schäumt! Hier gestalten Kinder von 8 bis 12 Jahren ihre eigenen Seifen in verschiedenen Formen und Farben. Wie lassen sich Farbmuster erzeugen? Wie kommt das Konfetti-Muster in die Seife? Die ausführliche Anleitung beschreibt den kleinen Seifen-Künstler*innen ganz genau, mit welchen Techniken sie aus 200 g Glycerin ihre tollen DIY-Kunstwerke zaubern können. Ob Geburtstag, Muttertag, Weihnachten oder einfach so – mit den beiliegenden Gießformen lassen sich schöne Mini-Seifen zum Verschenken gestalten. Tolle Experimente zu Seifen und Laugen sowie spannende Hintergrundinfos liefern die „Nachgehakt“-Seiten der Anleitung. Händewaschen macht mit diesen Seifen besonders großen Spaß! Ein buntes KOSMOS Experimentierset für kreative Köpfe. Inhalt: Glycerinseife (200g), 3 Farben (blau, rot, gelb - mischbar), Seifen-Gießformen, 6 Messbecher, Modellierwerkzeug, Spatel, Pipetten, Anleitung Zusätzlich wird benötigt: INFORMATIONEN zur KOSMETIK: Dieses Produkt enthält kosmetische Mittel (Glycerin-Seife und Farbpulver), die nach dem Öffnen 12 Monate haltbar sind. Die fertig hergestellte Seife nach dem Experi­mentieren bitte zügig verbrauchen. Nicht lagern. Nicht einnehmen. Das Farbpulver nicht einatmen. Von Kleinkindern fernhalten. Ce produit contient des produits cosmétiques (savon de glycérine et poudre de cou­leur) qui ont une durée de conservation de 12 mois après ouverture. Veuillez utiliser rapidement les savons réalisés par vos soins. Ne pas les entreposer. Ne pas avaler. Ne pas inspirer la poudre de couleur. À conserver hors de portée des petits enfants. Questo prodotto contiene prodotti cosmetici (sapone di glicerina e polvere di colore), che sono stabili 12 mesi dopo la prima apertura. Per favore, usare veloce il sapone fatto dopo la sperimentazione. Non stoccare. Non ingerire. Non respirare la polvere di colore. Tenere lontano dai bambini piccoli. Seifenbasis (Glycerin-Seife) / Base de savon (savon de glycérine) / Base del sapone (sapone di glicerina): INGREDIENTS: Glycerin, Aqua, Sodium Stearate, Propylene Glycol, Sorbitol, Sodium Laurate, Sodium Laureth Sulfate, Sodium Chloride, Sodium Lauryl Sulfate, Stearic Acid, Lauric Acid, Pentasodium Pentetate, Tetrasodium Etidronate Farbpulver (Kosmetik-Farbe) / Poudre de couleur (couleur de cosmétique) / Polvere di colore (tinta di cosmetica): (gelb/jaune/giallo) INGREDIENTS: CI 47005, Sodium Chloride, Sodium Sulfate (rot/rouge/rosso) INGREDIENTS: CI 14700, Sodium Chloride, Sodium Sulfate (blau/bleu/blu) INGREDIENTS: Sodium Chloride, Sodium Sulfate, CI 77007 Farbpulver (Kosmetik-Farbe): Gelb: Acid Yellow 3, 1 g (0.04 oz.), Rot: Red 4, 1 g (0.04 oz.) Blau: Ultramarines, 5 g (0.17 o z.)
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
226 mm
Verpackungstiefe
329 mm
Verpackungshöhe
48 mm
Merkmale
Themenwelt
Chemie
Produkttyp
Experimentier-Set
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
8 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (max.)
12 Jahr(e)
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,15*
€ 22,79
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,96*
€ 22,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,23*
€ 20,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,39*
€ 19,50
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,77*
€ 18,77
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,46*
€ 16,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.