Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Panorama Antennas LG-IN2445-LC Autoantenne Festmontage Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Format: 200x150
Format: 200x150
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95749030
Hersteller:
     Panorama Antennas
Herst.-Nr.:
     LG-IN2445-LC
EAN/GTIN:
     5055416055033
Suchbegriffe:
WLAN Antenne
wlan antenne
Weitere Informationen:
Technische Details
Produkttyp
Auto-GPS-Antenne
Verbindungstyp
SMA
Montage
Befestigungstyp
Festmontage
Farbe
Produktfarbe
Schwarz
Gewicht und Abmessungen
Höhe
80 mm
Länge (mm)
180 mm
Anschlüsse und Schnittstellen
Kabellänge
5 m
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 359,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 421,22*
€ 501,25
pro Stück
ab 2 Stück
€ 416,50*
€ 495,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 396,54*
€ 471,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 391,11*
€ 465,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 359,77*
€ 428,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.