Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich
Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich
Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich
Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich
Urbanista Lisbon Kopfhörer Kabellos im Ohr Anrufe/Musik Bluetooth Pfirsich
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95786036
Hersteller:
     Urbanista
Herst.-Nr.:
     46171
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Kopfhörer
In-Ear Kopfhörer
Verliere dich mit Urbanista Lisbon in einem farbenfrohen Tagtraum. Diese kabellosen Ohrhörer sind unsere bisher kompaktesten, so leicht und komfortabel, dass du sie kaum bemerken wirst. Die kleinen, aber leistungsstarken Lisbon bieten eine beeindruckende Spielzeit von 9 Stunden und lassen dich auf einer Brise aus perfektem Sound schweben. Erhältlich in fünf stilvollen Farben, die an das unbeschwerte Gefühl endloser Sommertage erinnern.

FREIHEIT NEU ERFINDEN
Lisbon sind die mit Abstand kompaktesten Ohrhörer, die wir je hergestellt haben. Umarme den Tag und genieße unbeschwerte Freiheit mit bis zu 9 Stunden tadelloser Spielzeit.

AUSDRUCK NEU ERFINDEN
Erwecke deinen Traumlook zum Leben: Die True Wireless Earbuds mögen zwar klein sein, verleihen deinem individuellen Stil aber einen mutigen Schliff.

DESIGN NEU ERFINDEN
Lisbon verkörpert die Schlichtheit skandinavischen Designs perfekt: Schlank, kompakt und vor allem funktional. Diese Earbuds sitzen bequem & sicher und bieten kaum spürbare Hörerlebnisse.

FARBE NEU ERFINDEN
Wie eine Palette, die direkt aus einem Traum entsprungen ist, ist Lisbon in fünf stilvollen Farben erhältlich, die an das unbeschwerte Gefühl endloser Sommertage erinnern.

KLANG NEU ERFINDEN
Klein aber ungemein leistungsstark, bietet Lisbon eine beeindruckende Spielzeit von 9 Stunden und lässt dich auf einer Brise perfekten Klangs schweben.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht linke Hörmuschel
4 g
Gewicht rechte Hörmuschel
4 g
Systemanforderung
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android, iOS
Lieferumfang
Ladegehäuse
Ja
Ladetypgehäuse
Kabelgebunden
Ladegehäuse-Steckertyp
USB Typ-C
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Im Ohr
Intraural Ohrhörer Typ
Ohrhörer
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
3 dB
Treibereinheit
10 mm
Treibertyp
Dynamisch
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
im Ohr
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Pfirsich
Headset-Typ
Binaural
Name der Farbe
Coral Peach
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Berührung
Funktioniert mit Google Assistant
Ja
Funktioniert mit Apple Siri
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, HFP, AAC, AVRCP, SBC
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
9 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (mit Ladegehäuse)
27 h
Aufladequelle
USB
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Eingebaut
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,28*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 48,94*
€ 58,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 48,57*
€ 57,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 46,45*
€ 55,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 43,06*
€ 51,24
pro Stück
ab 20 Stück
€ 42,08*
€ 50,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 35,28*
€ 41,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.