Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Gardena SILENO city 600 Rasenmähroboter Akku Blau, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95817398
Hersteller:
     Gardena
Herst.-Nr.:
     19603-60
EAN/GTIN:
     4078500062701
Suchbegriffe:
Akku-Mäher
Akku-Rasenmäher
Akkumäher
Akkurasenmäher
Erlebe, wie einfach es ist, Deinen Rasen mit dem cleveren Mähroboter smart SILENO city, 600 m² Set von GARDENA zu mähen! Dank des GARDENA smart systems ist Dein Rasenmäher voll vernetzt und mit der cleveren EasyApp Control kannst Du Deinen Garten von überall aus pflegen. Dieser effiziente Gartenhelfer ist mit gerade mal 57 dB(A) der Leiseste seiner Klasse. Überzeuge Dich von der neuen Dimension der smarten Rasenpflege und einer ganz neuen Art der Interaktion mit Deinem Mähroboter. LONA ist eine innovative Künstliche Intelligenz mit Standortverfolgung, die lernt, kartiert und sich individuell an den Garten anpasst. In der GARDENA smart App hast Du immer einen Überblick über die zu mähende Rasenfläche und kannst von überall auf Deinen Garten zugreifen. Mit ihr überprüfst Du jederzeit die Einstellungen des Rasenpflegeplans. Dank der Zone-Management-Funktion legst Du flexibel fest, welche Flächen wann und wie oft gemäht werden sollen. Durch Area Protect bestimmst Du sogar Bereiche, die der Mäher gar nicht erst ansteuern soll, sodass Du zum Beispiel auf diese Weise eine Wildwiese schützt. Außerdem hast Du mit der App den Standort des Mähers jederzeit im Blick. Als Teil der GARDENA smart App entwickelt sich LONA kontinuierlich weiter und wird Dir im Jahr 2022 und in den kommenden Jahren noch mehr spannende und nützliche Funktionen bieten. Du kannst Dich im Garten entspannen, während er die schwere Arbeit erledigt. Die hochentwickelte CorridorCut-Funktion lenkt den Mähroboter, während er problemlos in engen Ecken und Passagen von nur 60 Zentimetern Breite zwischen den Begrenzungskabeln mäht. CorridorCut navigiert den Mähroboter sogar aus kniffligen Sackgassen heraus. Die GARDENA smart App verfügt über einen Planungsassistenten, der Dir hilft, Dich um Deinen Garten zu kümmern. Der Roboter hält sich an Deinen Zeitplan, wird aber von SensorControl gesteuert und beurteilt selbst, wie oft Dein Rasen getrimmt werden muss. Er macht sich genau passend zum Rasenwachstum auf den Weg. Dieser effiziente kleine Gärtner geht nur dann an die Arbeit, wenn er gebraucht wird. Die innovative Spot-Cutting-Funktion, eine Spiral-Mähfunktion, lässt Deinen smart SILENO city auch an anderen schwer zugänglichen Stellen arbeiten. Sobald die Arbeit erledigt ist, kehrt der clevere Mähroboter automatisch zur Ladestation zurück. Dieser robuste Rasenmäher fühlt sich bei jedem Wetter richtig wohl und benötigt auch keinen externen Regensensor. Der Mähroboter erkennt außerdem, wenn der Boden gefroren ist, und unterbricht sein Programm, bis der Untergrund wieder aufgetaut ist. Er kann sogar Steigungen und Gefälle von bis zu 35 Prozent meistern. Der leistungsfähige SILENO city verfügt über viele nützliche Features, die Du über die GARDENA smart App entdecken kannst. EasyConfig führt Dich durch die Installation, Auto Schedule bedeutet, dass Du darauf vertrauen kannst, dass der smart SILENO city weiß, wann und wie Dein Rasen gemäht werden muss, und mit SmartHome kannst du Deinen Mähroboter mit der virtuellen Assistentin Alexa verbinden und ganz einfach per Spracheingabe steuern. Zusätzlich kannst Du in der Pflanzenbibliothek alles entdecken, was Du über die Welt der Pflanzen wissen möchtest. Mit dem smarten Sortiment von GARDENA und dem intelligenten smart SILENO city bekommst Du wirklich das volle und moderne smart-Erlebnis. Der clevere Mähroboter. SILENO. *Zur Verwendung der GARDENA smart system App und der Nutzung der Funktionalitäten Ihres GARDENA smart Gartengerätes ist eine vorherige Online-Registrierung , also die Einrichtung eines Benutzerkontos bei GARDENA bzw. unserer Unternehmensgruppe, der Husqvarna Group, zwingend erforderlich. Siehe FAQs für weitere Informationen
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
380 mm
Tiefe
550 mm
Höhe
230 mm
Gewicht
7300 g
Merkmale
Typ
Rasenmähroboter
Maximale Rasenfläche
600 m²
Schneideweite
160 mm
Minimum Schnitthöhe
200 mm
Maximum Schnitthöhe
500 mm
Schneidesystem
Rotorblätter
Anzahl der Klingen
3
Eingebautes Display
Ja
Geräuschpegel
57 dB
Wetterfestigkeit
Ja
Automatische Rückkehr zur Basisstation
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX5
Produktfarbe
Blau, Grau
Energie
Energiequelle
Akku
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Ladezeit
1 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Batterielebensdauer (max.)
65 min
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 786,77*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 884,43*
€ 1.052,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 883,76*
€ 1.051,67
pro Stück
ab 5 Stück
€ 851,53*
€ 1.013,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 824,34*
€ 980,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 786,77*
€ 936,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.