Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

OPPLE Lighting 541003411300 Lichtspot Einbaustrahler 8 W G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
OPPLE Lighting 541003411300 Lichtspot Einbaustrahler 8 W G
OPPLE Lighting 541003411300 Lichtspot Einbaustrahler 8 W G
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95836992
Hersteller:
     Opple
Herst.-Nr.:
     541003411300
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
Einbauleuchten
Einbaustrahler
Weitere Informationen:
Sonstige Funktionen
Betriebstemperatur
-10 - 40 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-25 - 50 °C
Design
Produkttyp
Einbaustrahler
Produktfarbe
Weiß
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20, IP44
Schutzart
II
Code mechanischer Aufprallschutz
IK02
Gewicht und Abmessungen
Breite
83 mm
Tiefe
47.3 mm
Höhe
47.3 mm
Durchmesser
83 mm
Gewicht
90 g
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Gesamtleistung
8 W
Leuchtmittellebensdauer (in Std.)
50000 h
Lichtleistung
600 lm
Strahlungswinkel
36 °
Leistungsfaktor
0,5
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Beleuchtungseffizienz
75 lm/W
Äquivalente Glühlampenleistung
50 W
Energie
Energieeffizienzklasse
G
Energieverbrauch pro 1.000 Stunden
8 kWh
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Einschaltstrom
12 A
Einschaltzeit
132 ms
Ergonomie
Dimmbar
Ja
Neigungsverstellung
Ja
Neigungswinkelbereich
25 - 25 °
Kabellänge
0.3 m
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
88 mm
Verpackungstiefe
100 mm
Verpackungshöhe
60 mm
Paketgewicht
115 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,36*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,77*
€ 23,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,54*
€ 23,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,26*
€ 21,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,04*
€ 20,28
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,59*
€ 19,74
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,36*
€ 15,90
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.