Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rhodia 318873C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schokolade, Orange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rhodia 318873C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schokolade, Orange
Rhodia 318873C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schokolade, Orange
Rhodia 318873C Etui Hartschalenetui für Stifte Kunstleder Schokolade, Orange
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95842540
Hersteller:
     Papeteries Sill
Herst.-Nr.:
     318873C
EAN/GTIN:
     3037923188734
Suchbegriffe:
Schreibgeräte-Etui
Schreibgeräteetui
Stifte-Etui
Stifteetui
Weitere Informationen:
Technische Details
Etui-Typ
Hartschalenetui für Stifte
Material
Kunstleder
Produktfarbe
Schokolade, Orange
Färbung
Monochromatisch
Gewicht und Abmessungen
Breite
210 mm
Tiefe
55 mm
Höhe
30 mm
Weitere Suchbegriffe: schreibgeräte etui
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 6,35*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,94*
€ 13,02
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,07*
€ 11,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,41*
€ 11,20
pro Stück
ab 6 Stück
€ 9,03*
€ 10,75
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,29*
€ 9,87
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,35*
€ 7,56
pro Stück
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
Papeteries Sill
118870C
ab € 6,37*
Sonstiges
Papeteries Sill
194509C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
319783C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
194519C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
194517C
ab € 6,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
194513C
ab € 6,37*
Sonstiges
Papeteries Sill
194515C
ab € 6,35*
Sonstiges
Papeteries Sill
118876C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
318874C
ab € 6,41*
Sonstiges
Papeteries Sill
194510C
ab € 6,36*
Sonstiges
Papeteries Sill
194511C
ab € 6,38*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.