Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Metabo 629007000 Gehrungssägenständer Grün, Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Metabo 629007000 Gehrungssägenständer Grün, Grau
Metabo 629007000 Gehrungssägenständer Grün, Grau
Metabo 629007000 Gehrungssägenständer Grün, Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE5-95845895
Hersteller:
     Metabo
Herst.-Nr.:
     629007000
EAN/GTIN:
     4007430326492
Suchbegriffe:
Fahr- und Untergestell für Kreissäg...
Fahrgestell für Kreissägen
Untergestell für Kreissägen
fahrgestell für kreissägen
Weitere Informationen:
Merkmale
Höchstgewichtskapazität
180 kg
Einklappbare Beine
Ja
Lenkrollen
Ja
Produktfarbe
Grün, Grau
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
2400 mm
Höhe
860 mm
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 335,38*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 379,41*
€ 451,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 372,24*
€ 442,97
pro Stück
ab 5 Stück
€ 353,49*
€ 420,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 347,66*
€ 413,72
pro Stück
ab 500 Stück
€ 335,38*
€ 399,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.