Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Hama Vario 7,2 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Hama Vario 7,2 cm
Hama Vario 7,2 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9586574
Hersteller:
     Hama
Herst.-Nr.:
     00079172
EAN/GTIN:
     4007249791726
Suchbegriffe:
Grau-Filter
Graufilter
grau-filter hama
graufilter
  • ermöglicht dem Fotograf tolle Effekte ohne Nachbeabeitung
    - variabler Graufilter ND2-400
    - zur Lichtreduzierung bei zu großer Helligkeit
    - mit drehbarer Frontlinse
    - Belichtungsverlängerung zwischen +1 und +8 Blendenwerten möglich

    - ein Graufilter für mehrere Einsatzgebiete:
    - zur Erzielung großer Blendenöffnungen bei Freilicht-Porträts = Hintergrund wird unscharf
    - bei Belichtungszeiten länger als 1/30 Sec. "fließt" Wasser, bei kürzeren erstarrt es zu Eis.
Weitere Informationen:
Merkmale
Filtergröße
72 mm
Produktfarbe
Schwarz
Weitere Suchbegriffe: graufilter 72mm
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 78,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 101,38*
€ 120,64
pro Stück
ab 2 Stück
€ 100,17*
€ 119,20
pro Stück
ab 5 Stück
€ 91,62*
€ 109,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 89,54*
€ 106,55
pro Stück
ab 500 Stück
€ 78,76*
€ 93,72
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.