| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE5-9601761 Herst.-Nr.: 88930 EAN/GTIN: 4015588889301 |
| |
|
| | |
| Echte Shiatsu-Massage im Rückenbereich. Separate Nackenmassage. Separate Vibrationsmassage in der Sitzfläche. - Separate Nackenmassage mit abnehmbarem und waschbarem Bezug. - Design: hochwertig, Lederoptik. - Echte Shiatsu-Massage im Rückenbereich. - Zuschaltbare Rotlicht- und Wärmefunktion. - Massage-Zonen wählbar: 3 (gesamter, oberer oder unterer Rücken). - Separate Vibrationsmassage in der Sitzfläche. - High-Definition Massage: gezielte, intensive Massagewirkung für spürbares Wohlbefinden. - Programmsteuerung über praktische Kabelfernbedienung. Weitere Informationen: Lieferumfang | Fernbedienung enthalten | Ja | Sonstige Funktionen | Abmessungen (BxTxH) | 400 x 90 x 1180 mm | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 6500 g | Energie | Leistung | 48 W | | Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz | | Eingangsspannung | 220 - 240 V | Technische Details | Produktfarbe | Schwarz |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |