Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Medisana MCH Massagegerät Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Medisana MCH Massagegerät Schwarz
Medisana MCH Massagegerät Schwarz
Medisana MCH Massagegerät Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE5-9601949
Hersteller:
     Medisana
Herst.-Nr.:
     88935
EAN/GTIN:
     4015588889356
Suchbegriffe:
Massage-Auflage
Massage-Matte
Massage-Sitzauflage
Massageauflage
Angenehme Vibrationsmassage. Fünf voreingestellte Massageprogramme. Vier Massagezonen. Passend auch für’s Auto. - Vier Massagezonen einzeln oder in Kombination wählbar. - Timer zur Programmierung der Betriebsdauer: 15/30/60 Min. - Fünf voreingestellte Massageprogramme. - Programmsteuerung über praktische Kabelfernbedienung. - Zuschaltbare Wärmefunktion. - Angenehme Vibrationsmassage: mit drei einstellbaren Intensitäten. - Passend auch für's Auto. - Fünf Massagemotoren in Rückenbereich und Sitzfläche. - High-Definition Massage: gezielte, intensive Massagewirkung für spürbares Wohlbefinden. - Besonders handlich und einfach zu verstauen.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Fernbedienung enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
1100 g
Energie
Leistung
9.6 W
Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Eingangsspannung
100 - 240 V
Technische Details
Anzahl der Programme
5
Produktfarbe
Schwarz
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,33*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 40,32*
€ 47,98
pro Stück
ab 4 Stück
€ 36,59*
€ 43,5421
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,34*
€ 40,8646
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,27*
€ 39,5913
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,66*
€ 38,8654
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,33*
€ 33,7127
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.