Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903796 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903796 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 903796 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098555
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903796
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 0,0949*
  
Preis gilt ab 200 Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.