Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903805 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903805 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 903805 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098586
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903805
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0973*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1609*
€ 0,19147
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1445*
€ 0,17196
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1392*
€ 0,16565
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1294*
€ 0,15399
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1251*
€ 0,14887
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,0973*
€ 0,11579
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.