Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903809 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903809 Schraube/Bolzen 120 mm
Eurotec 903809 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098590
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903809
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Dach-Konstruktions-Schraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 32,75*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,16375* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 43,66*
€ 51,9554
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 43,34*
€ 51,5746
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 41,14*
€ 48,9566
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 39,85*
€ 47,4215
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 38,89*
€ 46,2791
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 32,75*
€ 38,9725
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.