Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903736 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 903736 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec 903736 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098697
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903736
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 20,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 1.000 Stück (ab € 0,0204* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,59*
€ 32,8321
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 26,83*
€ 31,9277
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,87*
€ 30,7853
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 25,14*
€ 29,9166
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,49*
€ 29,1431
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 20,40*
€ 24,276
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.