Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 903763 Schraube/Bolzen 120 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Eurotec 903763 Schraube/Bolzen 120 mm
Eurotec 903763 Schraube/Bolzen 120 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098741
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     903763
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Dach-Konstruktions-Schraube
Holzbauschraube
Holzbauschrauben
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
120 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,1069*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,1779*
€ 0,2117
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,1589*
€ 0,18909
pro Stück
ab 100 Stück
€ 0,1529*
€ 0,18195
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,1429*
€ 0,17005
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 0,1389*
€ 0,16529
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,1069*
€ 0,12721
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.