Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111817 Schraube/Bolzen 50 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 111817 Schraube/Bolzen 50 mm
Eurotec 111817 Schraube/Bolzen 50 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098983
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111817
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
50 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 8,31*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Kartons (ab € 0,04155* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 15,73*
€ 18,7187
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 14,19*
€ 16,8861
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 12,64*
€ 15,0416
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 11,59*
€ 13,7921
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 11,19*
€ 13,3161
pro Packung
ab 100 Packungen
€ 10,19*
€ 12,1261
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 8,31*
€ 9,8889
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.