Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 111819 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 111819 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 111819 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098985
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     111819
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 13,84*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Kartons (ab € 0,0692* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 23,96*
€ 28,5124
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 21,88*
€ 26,0372
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 19,89*
€ 23,6691
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 18,17*
€ 21,6223
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 17,74*
€ 21,1106
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 16,58*
€ 19,7302
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 13,84*
€ 16,4696
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.