Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 100062 Schraube/Bolzen 60 mm


Menge:  Kartons  
Produktinformationen
Eurotec 100062 Schraube/Bolzen 60 mm
Eurotec 100062 Schraube/Bolzen 60 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96098990
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     100062
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Terrassenschraube
Edelstahlterrassenschraube
Terrassen-Unterbau
Holzterrassenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
60 mm
Gewindedurchmesser
5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 0,0695*
  
Preis gilt ab 2.000 Kartons
Bestellungen nur in Vielfachen von 200 Kartons
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 200 Kartons
€ 0,0921*
€ 0,1096
pro Karton
ab 400 Kartons
€ 0,0821*
€ 0,0977
pro Karton
ab 1000 Kartons
€ 0,0743*
€ 0,08842
pro Karton
ab 2000 Kartons
€ 0,0695*
€ 0,08271
pro Karton
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.