Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110299 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110299 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec 110299 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099179
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110299
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,15*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 500 Kartons (ab € 0,0483* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,63*
€ 38,8297
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,32*
€ 38,4608
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,73*
€ 36,5687
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,86*
€ 35,5334
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 28,95*
€ 34,4505
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,15*
€ 28,7385
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.