Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110319 Schraube/Bolzen 40 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110319 Schraube/Bolzen 40 mm
Eurotec 110319 Schraube/Bolzen 40 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099187
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110319
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
40 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 12,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Stück (ab € 0,0635* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 17,84*
€ 21,2296
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 17,50*
€ 20,825
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 16,83*
€ 20,0277
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 16,11*
€ 19,1709
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 15,71*
€ 18,6949
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 12,70*
€ 15,113
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.