Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110305 Schraube/Bolzen 70 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110305 Schraube/Bolzen 70 mm
Eurotec 110305 Schraube/Bolzen 70 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099195
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110305
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Holzbohrschraube
Spanplattenschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
70 mm
Gewindedurchmesser
4.5 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,93*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 200 Kartons (ab € 0,09965* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 27,41*
€ 32,6179
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 27,05*
€ 32,1895
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 25,80*
€ 30,702
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 24,77*
€ 29,4763
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 24,23*
€ 28,8337
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 19,93*
€ 23,7167
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.