Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Eurotec 110317 Schraube/Bolzen 140 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Eurotec 110317 Schraube/Bolzen 140 mm
Eurotec 110317 Schraube/Bolzen 140 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE5-96099223
Hersteller:
     Eurotec
Herst.-Nr.:
     110317
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Edelstahl-Torx-Spanplattenschraube
Edelstahl-Holzbauschraube
Edelstahlholzbauschraube
Edelstahlholzbohrschraube
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
140 mm
Gewindedurchmesser
6 mm
Merkmale
Typ
Schraube
Schraubsorte
Torx
Zertifizierung
DIN 10088
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 35,18*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 100 Kartons (ab € 0,3518* pro Karton)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 46,53*
€ 55,3707
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 46,42*
€ 55,2398
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 44,01*
€ 52,3719
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 42,61*
€ 50,7059
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 41,68*
€ 49,5992
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 35,18*
€ 41,8642
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.